Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55822 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1 1/2 karbid | AD6YGM 4CKC4

KEO 55822 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1 1/2 karbid

På lager
Vare: AD6YGM Modell: 55822Kryssreferanse: 4CKC4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
6 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter6
Total lengde3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)10.48
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55813 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/8 karbid | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-266NOK
KEO 55814 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/16 karbid | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-283NOK
KEO 55815 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/4 karbid | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-387NOK
KEO 55816 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/8 karbid | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "573NOK
KEO 55817 Forsenkning 6 fløyter 100 graders 1/2 karbid | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"842NOK
KEO 55818 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 5/8 karbid | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 187 NOK
KEO 55819 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/4 karbid | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55822 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1 1/2 karbid
6 817 NOK / enhet