Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATISK CP824 skralle | CQ8WYV 373F98

CHICAGO PNEUMATIC CP824 skralle

På lager
Vare: CQ8WYV Modell: CP824Kryssreferanse: 373F98

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7829 Skralle, 70 Ft-Lb festemoment, 225 rpm fri hastighet, kulesperre, 1/4 tomme Npt | CQ8WYY 48FX87 CP78293 705 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7829H Skralle, 70 Ft-Lb festemoment, 225 rpm fri hastighet, kulesperre, 1/4 tomme Npt | CQ8WYZ 48FX86 CP7829H3 586 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP886H Pneumatisk skralle | CQ8WZA 43HY70 CP886H2 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP824 skralle
2 221 NOK / enhet