Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55814 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/16 karbid | AD6YGD 4CKA5

KEO 55814 Forsenking 6 fløyter 100 grader 3/16 karbid

På lager
Vare: AD6YGD Modell: 55814Kryssreferanse: 4CKA5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter6
Total lengde1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55813 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/8 karbid | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-266NOK
KEO 55815 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/4 karbid | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-387NOK
KEO 55816 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/8 karbid | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "573NOK
KEO 55817 Forsenkning 6 fløyter 100 graders 1/2 karbid | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"842NOK
KEO 55818 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 5/8 karbid | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 187 NOK
KEO 55819 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/4 karbid | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 672 NOK
KEO 55820 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1 tommers karbid | AD6YGK 4CKC2 558201"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "2 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55814 Forsenking 6 fløyter 100 grader 3/16 karbid
283NOK / enhet