Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53532 Bore- / nedsenkingsverktøy 100 graders 1/2 tomme Diameter HSS | AG3RJC 33UL72

KEO 53532 Bor/Forsenk 100 grader 1/2 tomme Diameter HSS

På lager
Vare: AG3RJC Modell: 53532Kryssreferanse: 33UL72
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinkelses- / avgratningsverktøy
Kroppsdia.1/2
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde1.75
typenPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePris
KEO 53530 Drill / nedsenkbar 100 grader 5/16 tommer D RH | AG3TGA 33UT94 535305/161.625256NOK
KEO 53531 Drill / Forsinker 100 grader 3/8 tommer D Cobalt | AG3TGC 33UT96 535313/81.75269NOK
KEO 53533 Drill / nedsenkbar 100 grader 5/8 tommer D RH | AG3TGF 33UT99 535335/82.125371NOK
KEO 53534 Drill/Counksink 100 deg 3/4 Inch D Cobalt | AG3TGH 33UU02 535343/42.375568NOK
KEO 53535 Bore- / nedsenkningsverktøy 100 grader 1 tomme Diameter Kobolt | AG3TGK 33UU04 5353512.625695NOK
KEO 53536 Drill / Forsenkbar 100 grader 1-1 / 4 tommer Diameter RH | AG3TGM 33UU06 535361.253.1251 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53532 Bor/Forsenk 100 grader 1/2 tomme Diameter HSS
347NOK / enhet