Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50142-TiN senterrømmer 3 fløyter 120 grader 1/4 høyhastighets ståltinn | AD7PNZ 4FUR2

KEO 50142-TiN Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1/4 høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PNZ Modell: 50142-TiNKryssref: 4FUR2
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
200NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1 / 4 "
FinishTinn
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50142 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-164NOK
KEO 50382 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "185NOK
KEO 50122 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"231NOK
KEO 50582 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"297NOK
KEO 50342 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "435NOK
KEO 51002 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 tomme Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "700NOK
KEO 51252 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "1 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50142-TiN Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1/4 høyhastighets ståltinn
200NOK / enhet