Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50041 Forsenksett 5 stk 6 fløyter 110 grader kobolt | AD3KXP 3ZXV4

KEO 50041 Forsenkningssett 5 deler 6 fløyter 110 grader kobolt

På lager
Vare: AD3KXP Modell: 50041Kryssreferanse: 3ZXV4
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
3 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningssett
FinishBright
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Antall stykker5
Størrelser inkludert1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.57
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInkludert vinkelMaterialeAntall fløyterAntall stykkerStørrelser inkludertPris
KEO 55018 Forsenkningssett 7 stk 6 fløyter 60 grader Hss | AA9GWX 1DBU1 55018ubestrøket60 graderHigh Speed ​​Steel671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"2 763 NOK
KEO 55038 Forsenkningssett 7 stykke 6 fløyter 82 grader Hss | AA9GWY 1DBU2 55038ubestrøket82 graderHigh Speed ​​Steel671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"2 747 NOK
KEO 55058 Forsenkelsett 7 stk 6 fløyter 90 grader Hss | AA9GWZ 1DBU3 55058ubestrøket90 graderHigh Speed ​​Steel671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"2 747 NOK
KEO 53026 Forsenksett 5 stk 1 fløyter 60 grader Hss | AA9GXA 1DBU4 53026ubestrøket60 graderHigh Speed ​​Steel151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"1 752 NOK
KEO 53028 Forsenkelsett 5 stk 1 fløyter 82 grader Hss | AA9GXB 1DBU5 53028ubestrøket82 graderHigh Speed ​​Steel151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"1 961 NOK
KEO 53029 Forsenkelsett 5 stk 1 fløyter 90 grader Hss | AA9GXC 1DBU6 53029ubestrøket90 graderHigh Speed ​​Steel151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"1 752 NOK
KEO 50056 Forsenkningssett 5 deler 1 fløyter 60 grader kobolt | AD3KJE 3ZUG4 50056Bright60 graderKobolt151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"2 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50041 Forsenkningssett 5 deler 6 fløyter 110 grader kobolt
3 159 NOK / enhet