Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2030-12 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-8 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZXT 3LWA2

KEN FORGING N2030-12 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-8 trådstørrelse, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZXT Modell: N2030-12Kryssref.: 3LWA2
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
772NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4"
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde16.73 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde12 "
Skulder Dia.1.50 til 1.62 "
Skulderlengde0.38 "til 0.44"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense10,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.403
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2030-12 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-8 trådstørrelse, 12 tommers lengde
772NOK / enhet