KOHLER PA-CH395-3011 bensinmotor 4-syklus 9.5 hk | AA3KLR 11M962

KOHLER PA-CH395-3011 Bensinmotor 4-syklus 9.5 hk

På lager
Vare: AA3KLR Modell: PA-CH395-3011Kryssreferanse: 11M962

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinmotor, 4 sykluser, 9.5 hk
Luftrenser TypeQuad-Clean 4-trinns kraftig syklonic hele sesongen
LuftfilterPlissert papir innkapslet med perforert metall / skumrenser
LagreneDaul Ball, PTO og svinghjul
SylindereStøpejernsylinderforing
utformingOverliggende ventil
Motor RPM3750
Bensintank kapasitet7.8 kvt.
GirkasseIntern
Brutto dreiemoment13.2 lb.-ft.
HP9.5
Tenningstypeelektronisk
Lav olje slått avKun før start
Vedlikeholdsfrekvens100 timers oljeskift, 200 timers bytt luftfilter
LyddemperJa
Generell dybde15.86 "
Total høyde17.75 "
Samlet bredde16.83 "
RotasjonCCW-SE
AkselkonfigurasjonBoret og tappet 1.1 "Deep X 7 / 16-20 UNF
Skaft Dia.1"
Akselhøyde (in.)5.26
Skaftnøkkel (inn.)0.25
Aksel lengde3.49 "
AkselorienteringHorisontal
StarttypeRecoil
typen4 Syklus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)45.09
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8407901020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LagreneutformingAksel lengdeAkselorienteringStarttypeHPSakPris
KOHLER PA-CH270-3031 Bensinmotor 4-syklus 7 Hk | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil2.42 "HorisontalRekyl/Elektrisk7Bensinmotor12 312 NOK
KOHLER PA-CH395-3031 bensinmotor 4-syklus 9.5 hk | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil3.49 "HorisontalRekyl/Elektrisk9.5Bensinmotor, 4 sykluser, 9.5 hk15 184 NOK
KOHLER PA-CH270-3152 Bensinmotor 4-syklus 7 Hk | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dobbel kule, kraftuttak og svinghjulOverliggende ventil2.42 "HorisontalRecoil7Bensinmotor8 536 NOK
KOHLER PA-CH620-3100 Bensinmotor 4 sykluser 19 hk Elec Start | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere4"HorisontalElektrisk19Bensinmotor32 210 NOK
KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 sykluser 22.5 Hk | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere4.453 "HorisontalElektrisk22.5Bensinmotor34 440 NOK
KOHLER PA-CV740-3001 Bensinmotor 4-syklus 25 Hk | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere3.16 "VertikalElektrisk25Bensinmotor47 775 NOK
KOHLER PA-CH742-3100 Bensinmotor 4-syklus 25 Hk 3600 Rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere, tennplugger med høy ytelse4.46 "HorisontalElektrisk25Bensinmotor43 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER PA-CH395-3011 Bensinmotor 4-syklus 9.5 hk
12 188 NOK / enhet