Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2025-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size, 8 5/16 Inch Length | AD3HJN 3ZHG5

KEN FORGING N2025-SS-6 øyebolt, med skulder, rustfritt stål, 1/2-13 trådstørrelse, 8 5/16 tommers lengde

På lager
Vare: AD3HJN Modell: N2025-SS-6Kryssreferanse: 3ZHG5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.2"
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde8 5 / 16 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde6"
Skulder Dia.0.88 til 0.94 "
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2025-SS-6 øyebolt, med skulder, rustfritt stål, 1/2-13 trådstørrelse, 8 5/16 tommers lengde
537NOK / enhet