Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 6-5/16 Inch Length | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 øyebolt, med skulder, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 6-5/16 tommers lengde

På lager
Vare: AD3HJL Modell: N2023-SS-4-1/2Kryssreferanse: 3ZHG3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde6 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde4.5 "
Skulder Dia.0.62 til 0.69 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 øyebolt, med skulder, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 6-5/16 tommers lengde
348NOK / enhet