Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2008-8 Eye Bolt, Without Shoulder, 3/4-10 Thread Size, 10.80 Inch Overall Length | AD3HKV 3ZHK7

KEN FORGING N2008-8 øyebolt, uten skulder, 3/4-10 trådstørrelse, 10.80 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3HKV Modell: N2008-8Kryssreferanse: 3ZHK7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde10.8 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde8"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 4-10
Arbeidsbelastningsgrense5,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7965
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2008-8 øyebolt, uten skulder, 3/4-10 trådstørrelse, 10.80 tommer totallengde
487NOK / enhet