Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2027-B-ZN Øyebolt, løft med skulder, stål, 5/8-11 gjenger | AD3HHQ 3ZHE2

KEN FORGING K2027-B-ZN øyebolt, løft med skulder, stål, 5/8-11 gjenger

På lager
Vare: AD3HHQ Modell: K2027-B-ZNKryssreferanse: 3ZHE2
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde5.31 "til 5.69"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde2.5 "
Skulder Dia.1.00 til 1.06 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense4,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2027-B-ZN øyebolt, løft med skulder, stål, 5/8-11 gjenger
406NOK / enhet