Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER SWC-0500-S Kompresjonsstoppventil, 1/2 tomme størrelse, CPVC | AE6NRJ 5UED9 / SWC-0500-S GR

SPEARS VALVES SWC-0500-S kompresjonsstoppventil, 1/2 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NRJ Modell: SWC-0500-SKryssref.: 5UED9 / SWC-0500-S GR
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp og kast bort ventilen
Body MaterialCPVC
TilkoblingstypeSlip x Slip
HåndteringsmaterialeABS
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER SWC-0750-S Kompresjonsstoppventil, 3/4 tommers størrelse, CPVC | AE6NRK 5UEE0 SWC-0750-S3 / 4 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES SWC-0500-S kompresjonsstoppventil, 1/2 tomme størrelse, CPVC
104NOK / enhet