Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2021-4-SS øyebolt, 500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse | CG8WJC 19L140

KEN FORGING K2021-4-SS øyebolt, 500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WJC Modell: K2021-4-SSKryssreferanse: 19L140
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 3 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde5.48 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde4"
Skulder Dia.0.50 "til 0.56"
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2021-4-SS øyebolt, 500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse
287NOK / enhet