Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2011-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1-1/8 X 2-3/4 tommers størrelse | AD3BQE 3XTJ2

KEN FORGING K2011-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1-1/8 X 2-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3BQE Modell: K2011-BLANKKryssref: 3XTJ2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4"
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6.875 "
Shank Dia.1.125 "
Skaftlengde2.75 "
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2011-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1-1/8 X 2-3/4 tommers størrelse
354NOK / enhet