Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2001-SS øyebolt, 500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse | CG8WGA 19L129

KEN FORGING K2001-SS øyebolt, 500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WGA Modell: K2001-SSKryssreferanse: 19L129

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 3 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde2.39 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2001-SS øyebolt, 500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse
216NOK / enhet