Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 1A-MACH Maskinert stangende, 3-1/2 tomme lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, fallsmidd | CG8VZK 19L326

KEN FORGING 1A-MACH maskinbearbeidet stangende, 3-1/2 tomme lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, fallsmidd

På lager
Vare: CG8VZK Modell: 1A-MACHKryssreferanse: 19L326

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter39 / 64 i
Boss tykkelse1 / 4 i
Hull Dia.1 / 4 "
Lengde3 1 / 2 "
MaterialeC1035
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd1 / 4-20
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 1A-MACH maskinbearbeidet stangende, 3-1/2 tomme lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, fallsmidd
130NOK / enhet