JUSTRITE 899001 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 90 gallon, rød | CD8CXV 8990011

JUSTRITE 899001 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 90 gallon, rød

På lager
Vare: CD8CXV Modell: 899001Kryss Ref: 8990011

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet90 gal.
FARGERød
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.45
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 899001 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i industrielle, kommersielle og laboratoriemiljøer hvor brennbare væsker må oppbevares trygt. Det minimerer risikoen for brannfare ved å tilby et sikkert og kontrollert miljø for lagring av brennbare materialer. Dette skapet oppfyller sikkerhetsforskriftene og tilbyr rikelig lagringskapasitet som sikrer sikkerhet på arbeidsplassen og samsvar med krav til lagring av eksplosive væsker.

Egenskaper:

  • Den har en dobbel vegg med 1-1/2 tommers luftspaltedør og veggkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Dette brennbare sikkerhetsskapet tilbyr pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har stålkonstruksjon og manuelle lukkedører for ekstra styrke og seighet.
  • Dette sikkerhetsskapet kommer med et innfelt trekkdørhåndtak for redusert risiko for utilsiktede døråpninger.
  • Den leveres med et kontinuerlig pianohengsel for en sikker og pålitelig forbindelse mellom døren og skapkroppen.
  • Dette sikkerhetsskapet har doble ventiler for ekstra sikkerhet.
  • Den kommer med en jordingsstang og SpillSlope-hyller for å minimere potensialet for ulykker, miljøforurensning og skade på lagret materiale.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette sikkerhetsskapet?

A.

  • Se alltid produsentens retningslinjer for riktig rengjøring og vedlikehold av sikkerhetsskapet.
  • Forbered riktig PPE, rengjøringsløsninger og lofrie kluter før du starter rengjøringsprosessen.
  • Fjern alt materiale og utstyr fra skapet før du rengjør det.
  • Rengjør forsiktig alle innvendige og utvendige overflater med en fuktig klut og mild rengjøringsløsning.
  • Fjern rusk og væsker fra utslippskummen og kast dem på riktig måte.
  • Følg produsentens instruksjoner for å rengjøre eller skifte filtre etter en anbefalt tidsplan.
  • Undersøk regelmessig hengsler og låser for riktig funksjon og løs eventuelle problemer umiddelbart.
  • Etabler en rutinemessig tidsplan for å inspisere og vedlikeholde sikkerhetsskapets funksjonalitet og sikkerhetsfunksjoner.
  • Lær opp og tren brukere om riktige rengjøringsprosedyrer og rapporter søl eller skader.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger et brannfarlig sikkerhetsskap?

A.

  • Sørg for at sikkerhetsskapet oppfyller retningslinjene fra OSHA/NFPA.
  • Velg et skap med tilstrekkelig plass til dine brennbare materialer og justerbare hyller for fleksibilitet.
  • Se etter skap som er testet og godkjent for brannmotstand, med passende brannkarakter.
  • Vurder behovet for ventilasjonsanlegg for å fjerne røyk eller koble til et eksternt ventilasjonssystem.
  • Velg et skap laget av slitesterke materialer som stål med forsterkede hjørner og sømmer.
  • Prioriter skap med selvlukkende dører, døralarmer, jordforbindelser og utslippskummer.
  • Sørg for at skapet har passende rom eller holdere for forskjellige beholderstørrelser.
  • Se etter klare og synlige etiketter eller skilting som indikerer skapets formål, for eksempel brannfarlig lagring.
  • Vurder brukervennligheten med funksjoner som ergonomiske håndtak, justerbare hyller og riktig klaring.
  • Velg en anerkjent produsent som tilbyr pålitelig kundestøtte, garanti og vedlikeholdstjenester.

Sp. Hvordan installerer jeg Justrite 899001 brannfarlig sikkerhetsskap?

A.

  • Velg et passende sted vekk fra antennelseskilder, varme og direkte sollys.
  • Rydd installasjonsstedet for hindringer eller rusk.
  • Plasser skapet forsiktig på ønsket sted.
  • Bruk et vater for å sikre at skapet står i vater både horisontalt og vertikalt.
  • Fest skapet til gulvet eller veggen i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Koble til ventilasjon om nødvendig, følg produsentens retningslinjer.
  • Sjekk funksjonaliteten til sikkerhetsfunksjoner som dørlukking, låsemekanisme og alarmer.
  • Organiser brennbare materialer inne i skapet og merk beholdere og hyller på riktig måte.
  • Lær opp personell om riktig bruk, lagring og nødprosedyrer for sikkerhetsskapet.

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899001 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 90 gallon, rød
29 858 NOK / enhet