JUSTRITE 8960222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon | CD8CWJ

JUSTRITE 8960222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon

På lager
Vare: CD8CWJ Modell: 8960222

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet60 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.4
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede syresikkerhetsskap har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, trepunkts selvlåsende dører i rustfritt stål med U-Loc-håndtak og reflekterende advarselsetiketter motstand og beskyttelse Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code er FM-godkjente og kommer med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
  • 100 % sømløst termoplastisk belegg beskytter innvendige overflater mot korrosjon
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDør TypeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 8930022 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, 30 gallon, blå | CD8CTR 893002230 gal.Håndbok14.6 "39.6 "39.5 "2129 858 NOK
JUSTRITE 8930222 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, 30 gallon, blå | CD8CUA 893022230 gal.Selvlukkende14.6 "39.6 "39.5 "2135 050 NOK
JUSTRITE 8930822 Etsende/syre-sikkerhetsskap, 30 gallon, 1 hylle, 1 tofolds selvlukkende dør, blå | CD8CUJ 893082230 gal.Glidende selvlukkende14.6 "39.6 "39.5 "1146 734 NOK
JUSTRITE 8945022 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon | CD8CUU 894502245 gal.Håndbok14.6 "60.5 "39.5 "2238 945 NOK
JUSTRITE 8945222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 45 gallon | CD8CUY 894522245 gal.Selvlukkende14.6 "60.5 "39.5 "2245 436 NOK
JUSTRITE 8945822 Etsende/Syresikkerhetsskap, 2 hyller, 1 Bi-Fold Selvlukkende Dør, 45 Gallon, Blå | CD8CVF 894582245 gal.Glidende selvlukkende14.6 "60.5 "39.5 "1261 014 NOK
JUSTRITE 8960022 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon | CD8CWE 896002260 gal.Håndbok30.3 "60.5 "30.8 "2245 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8960222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon
53 225 NOK / enhet