JUSTRITE 8945022 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon | CD8CUU

JUSTRITE 8945022 Etsende/syre sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon

På lager
Vare: CD8CUU Modell: 8945022

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet45 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.85
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. The ChemCor? thermoplastic coating on all interior surfaces provides superior protection against corrosion from drips and off-gassing from harsh chemicals. Non-porous surface resists staining and cleans up easily. ChemCor? Lined Acid Safety Cabinets have the same quality features found in Justrite's flammable cabinets, including double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2" (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with U-Loc? padlockable handle and Haz-Alert? reflective warning labels. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Interior ChemCor? liner ensures complete corrosion resistance and protection. Manual-close door(s) opens to a full 180 degrees and self-latches when pushed closed. Manual close models meet OSHA and NFPA 30. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
  • Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDør TypeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 8930022 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, 30 gallon, blå | CD8CTR 893002230 gal.Håndbok14.6 "39.6 "39.5 "2129 858 NOK
JUSTRITE 8930222 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, 30 gallon, blå | CD8CUA 893022230 gal.Selvlukkende14.6 "39.6 "39.5 "2135 050 NOK
JUSTRITE 8930822 Etsende/syre-sikkerhetsskap, 30 gallon, 1 hylle, 1 tofolds selvlukkende dør, blå | CD8CUJ 893082230 gal.Glidende selvlukkende14.6 "39.6 "39.5 "1146 734 NOK
JUSTRITE 8945222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 45 gallon | CD8CUY 894522245 gal.Selvlukkende14.6 "60.5 "39.5 "2245 436 NOK
JUSTRITE 8945822 Etsende/Syresikkerhetsskap, 2 hyller, 1 Bi-Fold Selvlukkende Dør, 45 Gallon, Blå | CD8CVF 894582245 gal.Glidende selvlukkende14.6 "60.5 "39.5 "1261 014 NOK
JUSTRITE 8960022 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon | CD8CWE 896002260 gal.Håndbok30.3 "60.5 "30.8 "2245 436 NOK
JUSTRITE 8960222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon | CD8CWJ 896022260 gal.Selvlukkende30.3 "60.5 "30.8 "2253 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8945022 Etsende/syre sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon
38 945 NOK / enhet