Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede syresikkerhetsskap har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, trepunkts selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemikaliebestandighet. Interiør ChemCor?-foring sikrer fullstendig korrosjon motstand og beskyttelse. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når et smeltbart ledd smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Inkluderer en arbeidsbrett i polyetylen som kan festes til skaptopp for en hendig arbeidsflate Selvlukkende modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.
Egenskaper:
- Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
- Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
- Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
- FM-godkjent