JUSTRITE 894520 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 2 hyller, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Størrelse | AB4LDW JCB8945201, 8945201

JUSTRITE 894520 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 2 hyller, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse

På lager
Vare: AB4LDW Modell: 894520Kryssref.: JCB8945201, 8945201

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Adaptersett5PW15
Ekstra hylle1YNH7
Justerbare hyllerJa
Kapasitet45 gal.
FARGEGul
Dør TypeSelvlukkende
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.925
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 894520 klassisk sikkerhetsskap er designet for å trygt oppbevare og organisere brennbare væsker og farlige materialer. Det gir sikker inneslutning og beskyttelse mot brannfare.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som gir bedre synlighet under strømbrudd når den er opplyst med en lommelykt.
  • Dette Sure-Grip EX-skapet har doble ventiler med en flammesperre som muliggjør riktig ventilasjon og frigjøring av potensielt skadelige damper, og opprettholder et trygt arbeidsmiljø ved å forhindre oppbygging av brennbare eller farlige gasser.
  • Den leveres med en manuell dør som kan åpnes opptil 140 grader og en selvlukkende dør som lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165 grader F under brannfare.
  • Justrite 894520 klassisk sikkerhetsskap er laget av 18-gauge tykt stål dobbelvegg med 38 mm isolerende luftrom for beskyttelse mot brann.
  • Den har et patentert U-Loc-håndtak utstyrt med en sylinderlås og en feilsikker lukkemekanisme, som sikrer pålitelig drift av låsesystemet ved hver operasjon uten feil.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan brennbare skap bores?

A. Nei, brukere bør aldri bore inn i skapet, da dette kan kompromittere dobbeltveggdesignet og brannbeskyttelsen.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende Justrite sikkerhetsskap for min applikasjon?

A.

  • Materiale
  • Kapasitet
  • Dimensjoner
  • Sikkerhets egenskaper

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Justrite 894520 classic sikkerhetsskap?

A.

  • Utfør rutinemessige inspeksjoner av skapet for å oppdage eventuelle indikasjoner på skade, for eksempel bulker, korrosjon eller utslitte komponenter.
  • Sjekk og skift ut tetninger som er skadet eller utslitt for å sikre effektiv inneslutning.
  • Sørg for at alle etiketter og merker på skapet er lett synlige og lesbare for rask identifikasjon.
  • Oppretthold renslighet ved å tørke av skapet med mildt vaskemiddel og vann.

Sp. Er hyllene i Justrite 896020 klassisk sikkerhetsskap justerbare?

A. Ja, hyllene i Justrite 896020 klassisk sikkerhetsskap kan justeres slik at forbrukere kan velge høyden på hyllene for å passe deres oppbevaringsbehov. Denne tilpasningsevnen maksimerer utnyttelsen av plassen inne i skapet og lar det håndtere containere i forskjellige størrelser.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDør TypeInnvendig dybdeInnvendig høydeAntall hyllerPris
JUSTRITE 893000 Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 1 hylle, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Størrelse | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Håndbok14.6 "39.6 "119 404 NOK
JUSTRITE 893020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 1 hylle, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Størrelse | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Selvlukkende14.6 "39.6 "121 523 NOK
JUSTRITE 894500 Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Størrelse | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Håndbok14.6 "60.5 "224 105 NOK
JUSTRITE 899020 Klassisk sikkerhetsskap, selvlukkende, 2 hyller, 341L, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Selvlukkende30.3 "60.5 "239 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 894520 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 2 hyller, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse
26 557 NOK / enhet