Justrite 894500 klassisk sikkerhetsskap er ideelt for oppbevaring av syrer, plantevernmidler, maling, blekk og andre farlige brennbare stoffer i brannmotstandsrom for maksimal sikkerhet.
Egenskaper:
- Justrite 894500 klassisk sikkerhetsskap har en 18-gauge tykk dobbeltvegg i stål med 38 mm isolerende luftrom for beskyttelse mot brann.
- Den har et patentert U-Loc-håndtak utstyrt med en sylinderlås og en feilsikker lukkemekanisme, som sikrer pålitelig drift av låsesystemet ved hver operasjon uten feil.
- Dette skapet kommer med en manuell dør som kan åpnes opptil 180 grader og en selvlukkende dør som lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165 grader F under brannfare.
- Den har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som gir bedre synlighet under strømbrudd når den er opplyst med en lommelykt.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan kan brukere lagre brannfarlige produkter?
A. Brukere bør oppbevare brennbare produkter i kjølige og tørre områder. De skal kun bruke godkjente beholdere for avhending av filler.
Sp. Er Justrite 894500 klassisk sikkerhetsskap lekkasjesikkert?
A. Ja, dette sikkerhetsskapet har integrerte SpillSlope-hyller, justert på 3-tommers senter, for tilpasningsdyktig oppbevaring og innebygde kanaler for å lede søl til bunnen av en lekkasjesikker sump.
Sp. Er dette sikkerhetsskapet korrosjonsbestandig?
A. Den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende Justrite sikkerhetsskap?
A.
- Kapasitet
- Dimensjoner
- Materiale
- Sikkerhets egenskaper
- Relevante sikkerhetsstandarder
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Justrite 894500 Classic sikkerhetsskap?
A.
- Regelmessige inspeksjoner: Utfør regelmessige inspeksjoner av skapet for å identifisere tegn på skade, som bulker, korrosjon eller utslitte komponenter.
- Rengjøring: Hold skapet rent ved å tørke av det med mildt rengjøringsmiddel og vann.
- Vedlikehold av tetninger: Kontroller og skift ut eventuelle skadede eller utslitte tetninger for å sikre riktig inneslutning.
- Merkesynlighet: Sørg for at alle merker og merker på skapet er synlige og leselige.
Q. Hva er lagringskapasiteten til Justrite 894500 Classic sikkerhetsskap?
A. Den har en lagringskapasitet på 45 gallons.