Justrite 893020 Sure-Grip klassisk sikkerhetsskap er designet for oppbevaring av beholdere/sylindere med brennbart drivstoff og kjemikalier. Dette sikkerhetsskapet er ideelt for metallbearbeiding og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Justrite 893020 klassisk sikkerhetsskap har en feilsikker lukkemekanisme og trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål for maksimal containersikkerhet.
- Den har en tykk dobbelvegg design og 18 gauge sveiset stålkonstruksjon for holdbarhet.
- Det isolerte luftrommet sikrer fullstendig brann- og antenningsmotstand.
- Dette Justrite 893020 sikkerhetsskapet har selvlåsende dører for en problemfri lukking samtidig som den tilbyr fullstendig beskyttelse under brannforhold.
- Den leveres med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter for maksimal synlighet under strømbrudd og brannforhold.
- Dette sikkerhetsskapet har patenterte SpillSlope galvaniserte stålhyller for å lede søl til en lekkasjesikker bunnsump.
- Den har blyfri polyester / epoksy pulverlakk finish, som sikrer kjemisk motstand.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Justrite 893020 klassisk sikkerhetsskap tyverisikret?
A. Ja, den har et U-Loc-håndtak med sylinderlås og nøkkelsett, som sikrer hengelåskompatibilitet.
Sp. Er Justrite 893020 klassisk sikkerhetsskap helt brannsikkert?
A. Ja, den har doble ventiler med flammesperre for luftstrøm selv under brannutbrudd. Flammesperre hindrer brannen i å komme inn i skapet.
Q. Er hyllene på dette sikkerhetsskapet justerbare?
A. Ja, hyllene i skapet er justerbare, slik at du kan lage skreddersydde oppbevaringsarrangement for å romme containere i forskjellige størrelser.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Justrite 893020 klassisk sikkerhetsskap?
A.
- Merk og identifiser innholdet i skapet på riktig måte med passende etiketter for farlig materiale.
- Kjenn kompatibiliteten til lagrede materialer med skapets byggematerialer.
- Overhold de spesifiserte lagringskapasitetsgrensene for skapet.
- Sørg for god ventilasjon i området der skapet er plassert.
- Jord skapet ved hjelp av den medfølgende jordingsforbindelsen eller tappen.
- Hold skapdørene lukket og låst når de ikke er i bruk.
- Inspiser skapet regelmessig for tegn på skade, slitasje eller lekkasjer.
- Ha sølberedskap tilgjengelig i nærheten av skapet.