JUSTRITE 893023 Flammable Safety Cabinet, 1 Shelf, 2 Doors, Self Close, 30 Gallon, Gray | CD8CUB

JUSTRITE 893023 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 30 gallon, grå

På lager
Vare: CD8CUB Modell: 893023

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet30 gal.
FARGEGrå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde44 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde39.6 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.1
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 893023 brannfarlig sikkerhetsskap er ideell for plantevernmidler, maling, blekk, lagring av syrer og ulike farlige brannfarlige stoffer i et brannsikkert rom for maksimal sikkerhet og sikkerhet.

Egenskaper:

  • Justrite 893023 brannfarlig sikkerhetsskap er konstruert av 18-gauge tykk dobbeltvegg av stål med 38 mm isolerende luftrom for forbedret isolasjonsbeskyttelse mot brann.
  • Dette Sure-Grip EX Piggyback-skapet har en manuell dør som kan åpnes opptil 140 grader, noe som gir enkel tilgang til lagrede gjenstander.
  • Den er utstyrt med en selvlukkende dørmekanisme, som automatisk lukker og låser døren sikkert i tilfelle brannfare.
  • Dette skapet er designet med doble ventiler som har en flammesperre som letter riktig ventilasjon i skapet, samtidig som det sikrer sikker utslipp av potensielt skadelige damper og minimerer risikoen for ulykker eller forbrenning.
  • Den har et patentert U-Loc-håndtak som er designet for økt sikkerhet og pålitelig drift for å forhindre uautorisert tilgang til innholdet i skapet, som sikrer at skapet lukkes sikkert og forblir låst, gir trygghet og sikrer sikkerheten til lagrede materialer eller utstyr.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • IFC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kommer dette Justrite 893023 brannfarlige sikkerhetsskapet med advarselsetiketter?

A. Ja, den kommer med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som gir høy synlighet under strømbrudd når den er opplyst med en lommelykt.

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Justrite 893023 brannfarlig sikkerhetsskap?

A.

  • Inspiser skapet regelmessig for å oppdage indikasjoner på skade, for eksempel bulker, korrosjon eller utslitte komponenter.
  • Oppretthold renheten til skapet ved å tørke av det med mildt rengjøringsmiddel og vann.
  • Sjekk og skift ut tetninger som er skadet eller utslitt for å sikre effektiv inneslutning.
  • Sørg for at alle etiketter og merker på skapet forblir synlige og leselige.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende Justrite 893023 brannfarlig sikkerhetsskap?

A.

  • Materiale
  • Kapasitet
  • Dimensjoner
  • sikkerhets~~POS=TRUNC

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 893023 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 30 gallon, grå
18 174 NOK / enhet