JUSTRITE 891702 Korrosivt sikkerhetsskap, 24 tommers høyde, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking | AD8BMM 4HTY6 / 8917021

JUSTRITE 891702 Korrosivt sikkerhetsskap, 24 tommers høyde, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking

På lager
Vare: AD8BMM Modell: 891702Cross Ref: 4HTY6 / 8917021

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet17 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde24 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde19.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
MonteringstypeStables
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.375
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Designed to mount on top of our standard 30- and 45-gallon (114- and 170-L) safety cabinets, these Piggyback cabinets create a safe storage space without taking up any valuable floor space. Cabinets can also be used independently as a wall-mount unit or on a countertop. Justrite blue steel Piggyback safety cabinets for corrosives have the same quality safety features as the cabinets for flammables. All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Manual-close door(s) opens to a full 180 degrees and self-latches when pushed closed. Additionally, they include polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals. Easily remove the liner for quick cleaning of drips and leaks. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Manual close models meet OSHA and NFPA 30. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Utvid lagringen og separer etsende stoffer på en sikker måte
  • Har eksklusivt formulerte malings- og polybrett som motstår syrer, baser og løsemidler
  • Tilbyr samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellJusterbare hyllerKapasitetDør TypeInnvendig høydePris
JUSTRITE 891322 Etsende/syresikkerhetsskap, 12 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå | CD8CQT JCB8913221 / 8913221 / 8913221 891322Nei12 gal.Selvlukkende13 "14 175 NOK
JUSTRITE 891722 Etsende/syresikkerhetsskap, 17 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå | CD8CRM 8917221 891722Ja17 gal.Selvlukkende19.5 "16 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891702 Korrosivt sikkerhetsskap, 24 tommers høyde, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking
20 122 NOK / enhet