JUSTRITE 891322 Etsende/syresikkerhetsskap, 12 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå | CD8CQT JCB8913221 / 8913221 / 8913221

JUSTRITE 891322 Etsende/syresikkerhetsskap, 12 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå

På lager
Vare: CD8CQT Modell: 891322Kryssref.: JCB8913221, 8913221 / 8913221

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerNei
Kapasitet12 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde18 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde13 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Designet for å monteres på toppen av våre standard 30- og 45-gallons (114- og 170-L) sikkerhetsskap, skaper disse Piggyback-skapene et trygt oppbevaringsrom uten å ta opp verdifull gulvplass. Skap kan også brukes uavhengig som en veggmontert enhet eller på en benkeplate. Justrite blått stål Piggyback sikkerhetsskap for etsende materialer har samme kvalitetssikkerhetsegenskaper som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett festet til galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen som motstår aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En helt epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Self Close-modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Utvid lagringen og separer etsende stoffer på en sikker måte
  • Har eksklusivt formulerte malings- og polybrett som motstår syrer, baser og løsemidler
  • Tilbyr samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellJusterbare hyllerKapasitetDør TypeInnvendig høydePris
JUSTRITE 891702 Korrosivt sikkerhetsskap, 24 tommers høyde, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking | AD8BMM 4HTY6 / 8917021 891702Ja17 gal.Håndbok19.5 "20 122 NOK
JUSTRITE 891722 Etsende/syresikkerhetsskap, 17 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå | CD8CRM 8917221 891722Ja17 gal.Selvlukkende19.5 "16 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891322 Etsende/syresikkerhetsskap, 12 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå
14 175 NOK / enhet