Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4370-C Rørmarkeringstankavløp | AF8CWP 24VK80

BRADY 4370-C Pipe Marker Tank Dren

På lager
Vare: AF8CWP Modell: 4370-CKryssreferanse: 24VK80

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4370-A Rørmarkeringstankavløp | AF8CWM 24VK78 4370-A3/4 to 1-3/8"83NOK
BRADY 4370-B Rørmarkeringstankavløp | AF8CWN 24VK79 4370-B1-1/2 to 2-3/8"113NOK
BRADY 4370-D Rørmarkeringstankavløp | AF8CWQ 24VK81 4370-D4 til 6 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4370-C Pipe Marker Tank Dren
206NOK / enhet