Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4370-D Rørmarkeringstankavløp | AF8CWQ 24VK81

BRADY 4370-D Pipe Marker Tank Dren

På lager
Vare: AF8CWQ Modell: 4370-DKryssreferanse: 24VK81
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4370-A Rørmarkeringstankavløp | AF8CWM 24VK78 4370-A3/4 to 1-3/8"83NOK
BRADY 4370-B Rørmarkeringstankavløp | AF8CWN 24VK79 4370-B1-1/2 to 2-3/8"113NOK
BRADY 4370-C Rørmarkeringstankavløp | AF8CWP 24VK80 4370-C2-1/2 to 3-7/8"206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4370-D Pipe Marker Tank Dren
223NOK / enhet