JUSTRITE 35220 Gassylinder gaffeltruck, 21 sylindre, endelastet, stål, med rampe | CD8DEW

JUSTRITE 35220 Gaffeltruck med gassylinder, 21 sylindre, endelastet, stål, med rampe

På lager
Vare: CD8DEW Modell: 35220

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallegafler
SylinderkapasitetVarierer
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde66 "
Utvendig høyde38 "
Utvendig bredde48 "
MaterialeStål
Mount TypeGaffeltruck
MonteringstypeGaffeltruck
Antall sylindereVarierer
Utstyrt rampeJa
StroppstilSkrallebinding
Stropper per sylinder1
Vektkapasitet6000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Transporter flere gassflasker sikkert med en gaffeltruck ved å bruke disse endelastorienterte pallene. Fest en gruppe gassflasker ved å bruke den 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-kompatible stroppen som festes til rammen enten 36-, 305- eller 610-in (915-, 11- eller 3-mm) fra dekket. Helsveiset konstruksjon av 16-gauge (406 mm) varmvalset stål og konstruksjonsrørstål, pulverlakkert for å sikre lang levetid og kjemisk motstandsdyktighet. For enklere lasting og lossing inkluderer pallene en 1-tommers (55 mm) hengslet rampe. Når den er lastet, løftes rampen opp for å ligge flatt mot enheten for kompakt oppbevaring. Hjelper med å overholde OSHA, NFPXNUMX, NFPA XNUMX og CGA.

Egenskaper:

  • Helt lukkede 7.75-tommers brede (197 mm) gaffeltruckkanaler med toveis tilgang
  • Teksturert finish på pallen gir en sklisikker overflate

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeStroppstilVektkapasitetPris
JUSTRITE 35216 Gassylinder gaffeltruck, 14 sylindre, endelastet, stål, med rampe | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSkrallebinding3600 lbs.22 851 NOK
JUSTRITE 35222 Gassylinder gaffeltruck, 12 sylindre, endelastet, stål | CD8DEX 35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Stål, Marinett ISkrallebinding - 1 per side4000 lbs.38 754 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35220 Gaffeltruck med gassylinder, 21 sylindre, endelastet, stål, med rampe
24 589 NOK / enhet