JUSTRITE 35222 Gassylinder gaffeltruck, 12 sylindre, endelastet, stål | CD8DEX

JUSTRITE 35222 gassylinder gaffeltruck, 12 sylindre, endelastet, stål

Vare: CD8DEX Modell: 35222
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

38 754 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallegafler
SylinderkapasitetVarierer
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde48 "
Utvendig høyde78 "
Utvendig bredde32 "
Brannmurvurdering1 hr.
MaterialeStål, Marinett I
Mount TypeGaffeltruck
MonteringstypeGaffeltruck
Antall sylindereVarierer
StroppstilSkrallebinding - 1 per side
Stropper per sylinder1
Vektkapasitet4000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.8
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Transporter flere gassflasker sikkert med en gaffeltruck ved å bruke disse endelastorienterte pallene. Sikre en gruppe gassflasker med de to inkluderte 10,000 4,536-lb (12 kg) DOT-kompatible stroppene som festes til rammen enten 24-, 36- eller 305-tommers (610-, 915- eller 11-mm) fra dekket . Helsveiset konstruksjon av 3-gauge (XNUMX mm) varmvalset stål og konstruksjonsrørstål, pulverlakkert for å sikre lang levetid og kjemisk motstandsdyktighet. Marinitt? JEG? er et registrert varemerke for BNZ Materials, Inc.

Egenskaper:

  • innkapslet marinitt? JEG? skaper en en-times brannbarriere mellom drivstoffet og oksidasjonsmidlet - overskrider minimum NFPA 55, OSHA og CGA standarder
  • Helt lukkede 7.75-tommers brede (197 mm) gaffeltruckkanaler med toveis tilgang
  • Teksturert finish på pallen gir en sklisikker overflate

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeStroppstilVektkapasitetPris
JUSTRITE 35216 Gassylinder gaffeltruck, 14 sylindre, endelastet, stål, med rampe | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSkrallebinding3600 lbs.22 851 NOK
JUSTRITE 35220 Gassylinder gaffeltruck, 21 sylindre, endelastet, stål, med rampe | CD8DEW 35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "StålSkrallebinding6000 lbs.24 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35222 gassylinder gaffeltruck, 12 sylindre, endelastet, stål
38 754 NOK / enhet