Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28101 kombinert koalescerende karbonfilter, høy effektivitet | CD8CFV

JUSTRITE 28101 Kombinasjonskoalescerende karbonfilter, høy effektivitet

På lager
Vare: CD8CFV Modell: 28101
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
3 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjons koalescerende / karbonfilter
Dybde8"
Høyde8"
typenKarbonfiltre
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 28101 koalescerende / karbonfilter er designet for å stoppe potensielt skadelige VOC fra å slippe ut i luften. Den reduserer lukt ved å fange opp 99 % av flytende partikler som slippes ut i form av gassformig damp.

Egenskaper:

  • Den kraftige aluminiumsfilterbasen skrus inn i 3/4 tommers (19 mm) spuns på en 55-liters trommel.
  • En patentert polymerkoalescer griper gjenværende væske i gassen før den kommer i kontakt med det aktive karbonet, og forbedrer filterets levetid.
  • Den har en topp aktivert kullfilterpatron med en adsorpsjonsindikator som reagerer på adsorpsjonen av VOC for å vises når filterpatronen er klargjort for endring.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite Can Recycling System: Dette karbonfilteret festes til de 3/4 tommers spunshullene på en trommel for å jobbe med disse resirkuleringssystemene (Justrite) 28230, 28170 & 28100) Og Justrite 28202 Aerosolv punkteringssett.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva brukes karbonfiltre til?

A. Karbonfiltre brukes til å fange lukt gjennom adsorpsjon som skjer når molekyler fester seg til utsiden av en overflate i stedet for å bli dynket inn i den.

Sp. Hva er standardene som resirkuleringssystemene for aerosolbokser overholder?

A. Disse resirkuleringssystemene for aerosolbokser er i samsvar med EPA-standardene.

Sp. Hvor ofte bør kullfiltre skiftes?

A. Karbonfiltre bør skiftes etter 18 - 24 måneder med konstant (24/7) bruk.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
JUSTRITE 28228 Kombinasjonskoalescerende karbonfilter med tilbakeslagsventil, dobbeltkompatibel | AB4LDE JEN2822800 28228-4 125 NOK
JUSTRITE 28224 kombinert koalescerende fargemetrisk karbonfilter | AC3EUB JEN2822400 28224-3 959 NOK
JUSTRITE 28102 Koalescerende/karbonfilter, pakke med 2 | CD8CFW 28102-4 004 NOK
JUSTRITE 28197 Kombinasjonskoalescerende karbonfilter | CD8CGC JEN2819700 28197-2 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28101 Kombinasjonskoalescerende karbonfilter, høy effektivitet
3 555 NOK / enhet