Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28102 Koalescerende/karbonfilter, pakke med 2 | CD8CFW

JUSTRITE 28102 Koalescerende/karbonfilter, pakke med 2

På lager
Vare: CD8CFW Modell: 28102

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjons koalescerende / karbonfilter
Koalescer materialePolymer
Dybde6"
FiltermaterialeCarbon
Høyde6"
MaterialePolymer Coalescer
typenKarbonfiltre
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 28102 koalescerende / karbonfilter er designet for å redusere lukt ved å fange opp 99 % av flytende partikler som slippes ut i form av gassformig damp.

Egenskaper:

  • Justrite 28102 koalescerende / karbonfilter stopper potensielt skadelige VOC fra å slippe ut i luften.
  • En patentert polymerkoalescer griper gjenværende væske i gassen før den kommer i kontakt med det aktive karbonet, og forbedrer filterets levetid.
  • Den har en toppfilterpatron med aktivt karbon som har en adsorpsjonsindikator som reagerer på adsorpsjonen av VOC for å vises når filterpatronen er klargjort for utskifting.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite 28100 Resirkulering System: Disse Aerosolv 360-systemene brukes med dette karbonfilteret for å resirkulere brukte aerosolbokser fra fast farlig avfall til et ikke-farlig, resirkulerbart materiale.
  • Justrite boksresirkuleringssystem: Dette filteret passer på 3/4 tommers hull i en trommel festet til disse boksresirkuleringssystemene (Justrite 28170 & 28100).

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke fat er kompatible med resirkuleringssystemer for aerosolbokser?

A. Resirkuleringssystemer for aerosolbokser kan monteres på enten 30 eller 55 gallon fat.

Sp. Hva er standardene som resirkuleringssystemene for aerosolbokser overholder?

A. Disse resirkuleringssystemene for aerosolbokser er i samsvar med EPA-standardene.

Sp. Hvor ofte bør kullfiltre skiftes?

A. Karbonfiltre bør skiftes etter 18 - 24 måneder med konstant (24/7) bruk.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
JUSTRITE 28228 Kombinasjonskoalescerende karbonfilter med tilbakeslagsventil, dobbeltkompatibel | AB4LDE JEN2822800 28228-4 251 NOK
JUSTRITE 28224 kombinert koalescerende fargemetrisk karbonfilter | AC3EUB JEN2822400 28224-3 914 NOK
JUSTRITE 28101 kombinert koalescerende karbonfilter, høy effektivitet | CD8CFV 28101-3 555 NOK
JUSTRITE 28197 Kombinasjonskoalescerende karbonfilter | CD8CGC JEN2819700 28197-2 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28102 Koalescerende/karbonfilter, pakke med 2
4 004 NOK / enhet