JUSTRITE 26754 trommeldeksel, 55 gallon trommel, manuell lukking, stål, rød | AF4QTD JCN26754RD

JUSTRITE 26754 Trommeldeksel, 55 gallon trommel, manuell lukking, stål, rød

På lager
Vare: AF4QTD Modell: 26754Kryssref.: JCN26754RD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedeksel
Kapasitet55 gal.
FARGERød
MaterialeStål
Åpning22-1/2 to 22-3/4"
Åpningsstørrelse22 1/2 "til 22 3/4"
Pallemengde20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

VaporTrap? Lokk nr. 26754 kontrollerer lukt og damper med et lokk med pakning og 4 mm (3-4/121" (XNUMX mm) lett tilgjengelig port. Dette gir mulighet for rask kassering av mindre beholdere som brukte smøremidler, motoroljer og tilsetningsstoffer, samt produkter brukes i detaljhandel som ikke-gjenbrukbare kosmetikk og demonstrasjons-colognes. En sikkerhetsventil avlaster trykkoppbygging ved høye temperaturer. Manuelt låsende lokk er designet for å akseptere en valgfri hengelås for å minimere tilgangen til innholdet.

Egenskaper:

  • Hurtigtilgangsport muliggjør rask kassering av mindre beholdere
  • Kontrollerer lukt og damper
  • Manuelt låsende lokk

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEAnleggStørrelsePris
JUSTRITE 26730 Trommeldeksel, metall, selvlukkende, 30 gallons, brannsikker, rød | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Rød--3 164 NOK
JUSTRITE 26750 Trommeldeksel, 55 Gallon Trommel, Selvlukkende, Stål, Rød | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Rød--3 151 NOK
JUSTRITE 26751 Trommeldeksel, 55 gallon, gul | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Gul--3 065 NOK
JUSTRITE 26752 Trommeldeksel, 55 Gallon Trommel, Stål, Rød | CD8CFA 2675255 gal.Rød--4 960 NOK
JUSTRITE 26753 Trommeldeksel, 5 gallon trommel, selvlåsende, stål, rød | CD8CFB 2675355 gal.Rød--6 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26754 Trommeldeksel, 55 gallon trommel, manuell lukking, stål, rød
8 790 NOK / enhet