REGAL 052199JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M7 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 4 Flutes | CN7DRW

REGAL 052199JM25 Kobolt endefres med TiN-belagt, enkelt ende, M7 tomme diameter, 2-1/2 tomme lengde, 4 fløyter

Vare: CN7DRW Modell: 052199JM25
388NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 052195JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M3 Inch Dia., 2-5/16 Inch Length, 4 Flutes | CN7DQV 052195 25 JMXNUMX310NOK
RFQ
REGAL 052196JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M4 Inch Dia., 2-3/8 Inch Length, 4 Flutes | CN7DRB 052196 25 JMXNUMX215NOK
RFQ
REGAL 052197JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M5 Inch Dia., 2-7/16 Inch Length, 4 Flutes | CN7DRH 052197 25 JMXNUMX183NOK
RFQ
REGAL 052198JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M6 Inch Dia., 2-7/16 Inch Length, 4 Flutes | CN7DRP 052198 25 JMXNUMX305NOK
RFQ
REGAL 052200JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 4 Flutes | CN7DTC 052200 25 JMXNUMX216NOK
RFQ
REGAL 052201JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M9 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 4 Flutes | CN7DTJ 052201 25 JMXNUMX413NOK
RFQ
REGAL 052202JM25 Cobalt End Mill With TiN Coated, Single End, M10 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 4 Flutes | CN7DTQ 052202 25 JMXNUMX365NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 052199JM25 Kobolt endefres med TiN-belagt, enkelt ende, M7 tomme diameter, 2-1/2 tomme lengde, 4 fløyter
388NOK / enhet