HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Power Distribution Duplex Assembly, 1 eller 2 Gang -beholdere


filtre
Kapasitet: 340.929 cu in , Farge: Grå , Innkapslingstype: NEMA 1 , Materiale: Kompositt , Monteringsstil: Skru , Bredde: 6.9 "
StilModellDybdeHøydeSaktypenPris (eks. mva)
A
M002SG000
6.1 "8.1 "Dupleksenhet for strømfordelingTo gjengbeholder7 080 NOK
B
M001SG000
6.3 "7.4 "StrømfordelingsenhetEnkelt gjengemottak6 091 NOK

Power Distribution Duplex Assembly, 1 eller 2 Gang -beholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems strømfordeling, dupleksenheter gir plass til elektriske beholdere til å koble til enhetene og for å beskytte mot elektriske farer. De er modulære plug-and-play ledningsmetoder som sikrer høy teknisk ytelse for 20A og 30A strømfordelinger opp til 600V AC og har komposittmateriale for høy slagfasthet, korrosjons- og kjemikaliebestandighet. Videre har disse lett installerte systemene NEMA 1-kabinetter, som forhindrer utilsiktet kontakt med indre strømførende terminaler og inngang av små partikler og er montert med skruene. Velg mellom et bredt spekter av disse effektdupleksystemene, tilgjengelig i enkelt- og dobbeltgjenger for kontroll av brytere.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems M001L1000 kraftfordelingsenhet med Twist-Lock-beholdere for tett tilkobling og forhindring av elektriske overspenninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?