Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 224125-0100 flaske lang tut dråpe Ldpe 100 ml - pakke med 10 | AF3ZQK 8MTX1

DYNALON 224125-0100 Flaske Lang tut Drop Ldpe 100ml - Pakke med 10

På lager
Vare: AF3ZQK Modell: 224125-0100Kryssreferanse: 8MTX1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 112 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDropperflaske
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPlast
Kapasitet100mL
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolyetylen
Diameter1.875 "
Graduation Range20 til 100 ml
Graduering Underavdelinger20ml
Høyde5 9 / 10 "
MunnSmal
FormRund
Bredde1 9 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeBreddepk. Antall.Pris
DYNALON 224125-0050 Flaske Lang tut Drop Ldpe 50ml - Pakke med 10 | AF3ZQJ 8MTX0 224125-005050mL1.5 "10 til 50 ml10mL5 1 / 5 "1.5 "10842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 224125-0100 Flaske Lang tut Drop Ldpe 100ml - Pakke med 10
1 112 NOK /pakke