JUSTRITE 26753 Trommeldeksel, 5 gallon trommel, selvlåsende, stål, rød | CD8CFB

JUSTRITE 26753 Trommeldeksel, 5 gallon trommel, selvlåsende, stål, rød

På lager
Vare: CD8CFB Modell: 26753

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedeksel
Kapasitet55 gal.
Lukk TypeSelvlåsende
FARGERød
MaterialeStål
Pallemengde20
typenSelvlåsende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.085
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Model No 26753 complies with NESAM (National Emmisions Standard for Aerospace Manufacturing) by offering a gasketed, spring-loaded self-latching and vented lid with rotary latch mechanism to seal the drum, thereby preventing vapor release. It automatically closes via gravity when released and then automatically latches, preventing the drum from being left open by mistake. This eliminates the chance for oxygen to enter and start a fire. Durable steel construction with powder-coat finish provides excellent chemical resistance. Ideal for the aircraft, furniture, and printing industries or anywhere solvent-soaked cloths are used.

Egenskaper:

  • Gjør om vanlige fat til brannsikre innsamlingssentre for farlig avfall
  • Kontroller damper for å overholde EPA/NESAM-kravene
  • Gasketed, spring-loaded self-latching lid with gravity close seals drum
  • Slitesterk konstruksjon med pulverlakkert finish
  • Utmerket kjemisk resistens

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEAnleggStørrelsePris
JUSTRITE 26730 Trommeldeksel, metall, selvlukkende, 30 gallons, brannsikker, rød | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Rød--3 164 NOK
JUSTRITE 26750 Trommeldeksel, 55 Gallon Trommel, Selvlukkende, Stål, Rød | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Rød--3 151 NOK
JUSTRITE 26754 trommeldeksel, 55 gallon trommel, manuell lukking, stål, rød | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Rød--8 790 NOK
JUSTRITE 26751 Trommeldeksel, 55 gallon, gul | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Gul--3 065 NOK
JUSTRITE 26752 Trommeldeksel, 55 Gallon Trommel, Stål, Rød | CD8CFA 2675255 gal.Rød--4 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26753 Trommeldeksel, 5 gallon trommel, selvlåsende, stål, rød
6 880 NOK / enhet