JUSTRITE 26751 Trommeldeksel, 55 gallon, gul | CD8CEZ JCN26751YL

JUSTRITE 26751 Trommeldeksel, 55 gallon, gul

På lager
Vare: CD8CEZ Modell: 26751Kryssref: JCN26751YL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedeksel
Kapasitet55 gal.
FARGEGul
MaterialeStål
Pallemengde20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode73269098900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Selvlukkende trommeldeksel gjør en trommel til en brannsikker beholder for brennbart avfall. Bare bruk en skrutrekker og skiftenøkkel for å feste dekselet til en trommel. For ekstra sikkerhet smelter en utskiftbar smelteforbindelse ved 165°F (74°C) for automatisk å la fjærbelastet deksel slå seg sammen hvis det er brann i trommelen. Slitesterk stålkonstruksjon med pulverlakk gir utmerket kjemisk motstand. Ideell for fly-, møbel- og trykkeriindustrien eller hvor som helst løsemiddel-gjennomvåte kluter. 55-gallon (200L) deksel passer til trommer med en diameter på nominelt 22-1/2 til 22-3/4" (467 mm).

Egenskaper:

  • Gjør vanlige fat om til brannsikre avfallssentraler
  • Fjærbelastet deksel smeller igjen ved brann
  • Slitesterk konstruksjon med pulverlakkert finish
  • Utmerket kjemisk resistens

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEAnleggStørrelsePris
JUSTRITE 26730 Trommeldeksel, metall, selvlukkende, 30 gallons, brannsikker, rød | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Rød--3 164 NOK
JUSTRITE 26750 Trommeldeksel, 55 Gallon Trommel, Selvlukkende, Stål, Rød | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Rød--3 151 NOK
JUSTRITE 26754 trommeldeksel, 55 gallon trommel, manuell lukking, stål, rød | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Rød--8 790 NOK
JUSTRITE 26752 Trommeldeksel, 55 Gallon Trommel, Stål, Rød | CD8CFA 2675255 gal.Rød--4 960 NOK
JUSTRITE 26753 Trommeldeksel, 5 gallon trommel, selvlåsende, stål, rød | CD8CFB 2675355 gal.Rød--6 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26751 Trommeldeksel, 55 gallon, gul
3 065 NOK / enhet