JUSTRITE 23008 Gassylinderskapskap Combo, 65 x 60 x 32 tommer størrelse, aluminium | AD8BJY 4HTP9

JUSTRITE 23008 Gassylinderskap skap kombinasjon, 65 x 60 x 32 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AD8BJY Modell: 23008Kryssreferanse: 4HTP9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapskap
Justerbare hyllerNei
FARGESølv
SylinderkapasitetCombo
Dybde32 "
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Høyde65 "
MaterialeAluminum
Antall sylindere(Vertikal) 5-10, (Horisontal) 8
Antall dører1
Antall hyller3
Pallemengde1
LagringstypeVertikal og horisontal
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.005
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode63079098900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sylinderskap fra Justrite tilbyr overlegne funksjoner som gjør dem ekstremt holdbare og enkle å bruke. Konstruert av 100% sveiset aluminium, vil de ikke ruste, korrodere eller misfarges. Justrites utvidede 065" (1.65 mm) tykke metallpaneler er de sterkeste i bransjen - gir ekstra motstand mot manipulering. Sveiset sikkerhetshake på frontpaneldøren aksepterer en hengelås (ikke inkludert) for ekstra beskyttelse. Tyngre aluminiumsnett og ekstrudert ( ikke bøyd) ramme gir stivhet. Alle modellene har et eksklusivt takpanel i solid aluminium som skråner mot baksiden for å kaste vann og is. Elleve modulære stiler gir en effektiv, attraktiv løsning for å utvide lagring i flere skap. Skap oppfyller NFPA 58 for LPG-lagring og OSHA 1910.110 forskrifter. LPG vertikale skap overholder også Canadian Standards Association CSA-B149-2.

Egenskaper:

  • Ideell løsning for sikker sikring av LPG-flasker
  • 100% sveiset aluminium
  • Vil ikke ruste, korrodere eller misfarges
  • Flere stiler tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAntall dørerAntall hyllerLagringstypeBreddePris
JUSTRITE 23010 Vertikal gasssylinderskapskap, 30 x 32 x 65 tommer størrelse, 8-sylindret, aluminium | AA6ADU 13M586 2301065 "11Vertikal30 "33 409 NOK
JUSTRITE 23001 Gassylinderskapskap, 20 til 33 lb. LPG-sylinder, 33.5 x 30 x 32 tommers størrelse, aluminium | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Horisontal30 "21 649 NOK
JUSTRITE 23002 Gassylinderskapskap, 20 til 33 lb. LPG-sylinder, 49.5 x 30 x 32 tommers størrelse, aluminium | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Horisontal30 "26 727 NOK
JUSTRITE 23003 Gassylinderskapskap, 20 til 33 lb. LPG-sylinder, 30 x 65 tommers størrelse, aluminium | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Horisontal30 "33 409 NOK
JUSTRITE 23005 Gassylinderskapskap, 20 til 33 lb. LPG-sylinder, 60 x 32 tommers størrelse, aluminium | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Horisontal60 "65 481 NOK
JUSTRITE 23007 Gassylinderskapskap, 20 vertikalt vertikalt, 60 x 32 tommers størrelse, aluminium | AD8BRC 4HUA5 2300765 "2-Vertikal60 "53 454 NOK
JUSTRITE 23004 Gassylinderskapskap, 12-sylindret, 20 til 33 lb. LPG-sylinder, aluminium | CD8CDZ 2300449.5 "24Horisontal60 "50 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 23008 Gassylinderskap skap kombinasjon, 65 x 60 x 32 tommer størrelse, aluminium
58 800 NOK / enhet