Justrite Sylinder Oppbevaringsskap for 16 Horisontale 20 til 33 Lb. Sylindre (modell 23005) gir horisontal lagring av gassflasker med flytende petroleumsgass (LPG). Den har trygt plass til seksten 20 eller 33 lb (9 eller 15 kg) flytende petroleumsgassflasker med ytre dimensjoner på 65 x 60 x 32 tommer (1651 x 1524 x 813 mm). Som en av fem horisontale LPG-flaskelagringsalternativer og ni modulære stiler for omfattende vertikale og horisontale gassflaskelagringsløsninger, inkluderer modell 23005 2 dører og 6 flyttbare hyller. Oppbevaringsskap for gassflasker fra Justrite er ideelle for de som søker en langsiktig, pålitelig, en-og-gjort investering i et velprøvd produkt med overlegen design og produksjonshensyn. Disse sylinderskapene fra Justrite er ekstremt holdbare og enkle å bruke. Sveiset sikkerhetslås på frontpaneldøren aksepterer en hengelås (ikke inkludert) for ekstra beskyttelse mot tukling. Heavy gauge 0.065 (1.65 mm) 100 % sveiset aluminiumsnett og ekstrudert (ikke formet) ramme gir stivhet. Ventilert design forhindrer oppbygging av farlige gasser. Justrite sylinderskap ruster ikke, korroderer eller misfarges. Alle våre gassflasker har et eksklusivt takpanel i solid aluminium som skråner bakover for å kaste vann og is. De har hevede gulvpaneler for ekstra støtte, for å forhindre at sylindrene hviler i sølepytter. Justrite skap leveres ferdig montert for enklere oppsett. Våre kunder bruker modell 23005 for å forbli i samsvar med NFPA 58 og OSHA 1910.253 forskrifter og mer. Hvert skap inkluderer fire advarselsetiketter for ekstra forholdsregler og sikkerhet, og leveres med kjettinger for å sikre hver sylinder fra å velte. Justrite gassflaskeskap er tilgjengelig på tvers av en rekke horisontale, vertikale og kombinasjonsalternativer for å møte de nøyaktige romlige og samsvarsbehovene for en rekke situasjoner. Elleve modulære stiler gir en effektiv, attraktiv løsning for å utvide lagring i flere skap. Når du lagrer eller transporterer flytende petroleumsgass (LPG), er det avgjørende at anlegget eller kjøretøyet ditt overholder lokale forskrifter, regionale krav, kommersielle forskrifter og anbefalinger fra brannvesenet. Flytende petroleumsgass (LPG) har et bredt spekter av industri- og boligapplikasjoner, fra gassveising til termopåførte belegg, ovner og mer. Men dette stoffet er også ekstremt brannfarlig ved lagring og transport, med potensial til å antennes i romtemperatur. Håndtering av dette stoffet krever ekstrem forsiktighet, med absolutt ingen rom for feil. Gassen er luktfri i sin naturlige tilstand, noe som betyr at en dødelig ulykke kan skje uten forvarsel under lagring eller transport.
Egenskaper:
- Dimensjonert for store, 33 lb (8 gal) flytende petroleumsgass (LPG) sylindere og kan også romme mindre 20 lb (5 gal) brukskasser
- Holder trygt seksten 20 eller 33 lb (9 eller 15 kg) flytende petroleumsgassflasker med utvendige dimensjoner på 65 x 60 x 32 tommer (1651 x 1524 x 813 mm), lagret horisontalt
- Lettvektsmateriale (66 % lettere enn ) reduserer frakt- og transportkostnadene
- Solid takpanel som skrår tilbake for å kaste vann og is
- Forborede ankerhull i hvert hjørne som aksepterer 1/2" eller 12 mm ankerbolter (ikke inkludert)
- I samsvar med NFPA 58 LP Gas Code 8.4.2.1, 6.19.4.2 og OSHA 1910.253