Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 14411 trakt, 13-1/2 x 1 tomme størrelse, gul | AD2DQV JCN1441100

JUSTRITE 14411 Trakt, 13-1/2 x 1 tomme størrelse, gul

På lager
Vare: AD2DQV Modell: 14411Kryssref.: JCN1441100
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
908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
FARGEGul
Traktmaterialepolyetylen
Lengde13.5 "
Utenfor Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode73269098900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bolt-på-trakt med galvanisert slange for ikke-metalliske sikkerhetsbokser av type I for å lette hellingen

Produktvarianter

ProduktModellTut utenfor Dia.LengdeFARGEPris
JUSTRITE 11089 Bolt på polytrakt, galvanisert stål | CD8CDB JCN1108900 11089-14 "-178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14411 Trakt, 13-1/2 x 1 tomme størrelse, gul
908NOK / enhet