Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VG7842CT Globeventil 3-veis blanding 1/2 tomme Fnpt | AD4JAX 41P935

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globeventil 3-veis blanding 1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AD4JAX Modell: VG7842CTKryssreferanse: 41P935
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
2 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
Volumkoeffisient0.73
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Tilkoblingstype(F) PT
Dybde1.625 "
Høyde4.75 "
Maks. Vanntemp.284 Grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk38 psi
Trygt arbeidsvanntrykk308 psi
Trim materialeMessing
Ventildesign3-veis blanding
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.098
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydeVentildesignBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VG7842ET Globeventil 3-veis blanding 1/2 tomme Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "3-veis blanding3"2 266 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7842GT Globeventil 3-veis blanding 1/2 tomme Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "3-veis blanding3"2 319 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7842LT Globeventil 3-veis blanding 3/4 tommers Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "3-veis blanding3 7 / 32 "3 061 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7842NT Globeventil mindre aktuator, 1-tommers tilkobling, 3-veis blanding, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "3-veis blanding4 1 / 8 "4 355 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7842PT Globeventil 3-veis blanding 1-1/4 tomme Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "3-veis blanding4 23 / 32 "7 229 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7842RT Globeventil 3-veis blanding 1-1/2 tomme Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) PT4-5 / 16 "5 13 / 16 "3-veis blanding5.125 "7 190 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7842ST Globeventil, 2 i FNPT, 3-veis blanding, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) PT4.25 "6.187 "3-veis blanding5 29 / 32 "9 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globeventil 3-veis blanding 1/2 tomme Fnpt
2 255 NOK / enhet