Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær | AD4HMZ 41P643

JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær

På lager
Vare: AD4HMZ Modell: V-3000-8012Kryssreferanse: 41P643

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk ventilaktuator
Høyde3 11 / 16 "
Lengde3.75 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Nominell vårrekke3 til 13 psi
Driftstrykk0 til 25
Stroke3 / 4 "
Bredde4 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8412390080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeDriftstrykkStrokeBreddePris
JOHNSON CONTROLS V-3000-1 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær | AD4HMX 41P639 V-3000-14.25 "4 13 / 32 "0-305 / 16 "4 13 / 32 "1 893 NOK
JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær | AD4HMY 41P642 V-3000-80033.5 "4.25 "0 til 253 / 4 "4 13 / 32 "2 598 NOK
JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær | AD4HNJ 41P654 V-3801-80012.375 "4 13 / 32 "0-303 / 4 "4 13 / 32 "1 804 NOK
JOHNSON CONTROLS V-3802-1 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær | AD4HNK 41P655 V-3802-12.437 "4 31 / 32 "0-303 / 4 "1.62 "2 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 pneumatisk ventilaktuator 3 til 13 fjær
1 795 NOK / enhet