Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P20EB-2C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto

På lager
Vare: AF6ZAX Modell: P20EB-2CKryssreferanse: 20RG51
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
1 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC trykkuttaksregulering
Kapillærlengde36 inn.
Lukk (PSI)324
TilkoblingSvette
Differensialtrykk75 PSI
KabinettNEMA 1
Funksjonenslig
MonteringBracket
Åpen (PSI)400
Trykkilkobling36 "kapillær med 1/4" svette
Område100 til 425 psi
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner på høyt trykk
Bytt TypeSPDT
typenHøyt / lavt trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkOmrådeBytt handlingPris
JOHNSON KONTROLLER P20EB-1C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50 P20EB-1C30 PSI7 til 150 psiÅpner ved lavt trykk1 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto
1 577 NOK / enhet