Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PSEI013626 Hannkontakt 1 Cts x 3/4 Npt Hvit | AA7WZF 16T761

JOHN GUEST PSEI013626 Hannkontakt 1 Cts x 3/4 Npt Hvit

På lager
Vare: AA7WZF Modell: PSEI013626Kryssref: 16T761

Få tak i det Mai 6, mandag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press160 psi
Temp. Område200 Grader F
Tube Size1 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PSEI012024 Hannkontakt 1/2 Cts x 1/2 Npt Hvit | AA7WZC 16T758 PSEI0120241 / 2 "1134NOK
JOHN GUEST PSEI012026 Hannkontakt 1/2 Cts x 3/4 Npt Hvit | AA7WZD 16T759 PSEI0120261 / 2 "x 3 / 4"1154NOK
JOHN GUEST PSEI012826 Hannkontakt 3/4 Cts x 3/4 Npt Hvit | AA7WZE 16T760 PSEI0128263 / 4 "1172NOK
JOHN GUEST PSEI013628 Hannkontakt 1 Cts x 1 Npt Hvit | AA7WZG 16T762 PSEI0136281"1284NOK
JOHN GUEST PP010823E Hannkontakt, polypropylen, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tomme Størrelse Rør OD | CR6AEB 400L25 PP010823E-10566NOK
JOHN GUEST PP010821E Hannkontakt, polypropylen, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tomme Størrelse Rør OD | CR6AEC 400L23 PP010821E-10430NOK
JOHN GUEST PP010822E Hannkontakt, polypropylen, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tomme Størrelse Rør OD | CR6AED 400L24 PP010822E-10397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PSEI013626 Hannkontakt 1 Cts x 3/4 Npt Hvit
260NOK / enhet