Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP201612W-PK10 Reduksjonsrør Ytre diameter 1/2 x 3/8 - Pakke med 10 | AB4BQE 1WTT2

JOHN GUEST PP201612W-PK10 reduksjonsrør ytre diameter 1/2 x 3/8 - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BQE Modell: PP201612W-PK10Kryssreferanse: 1WTT2
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
1 250 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende union
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område9 grader til 150 grader F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP201612W-PK10 reduksjonsrør ytre diameter 1/2 x 3/8 - pakke med 10 stk.
1 250 NOK /pakke