Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST CI-3208U7-S Koblingskran - pakke med 10 | AD8ACU 4HN08

JOHN GUEST CI-3208U7-S koblingskran - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD8ACU Modell: CI-3208U7-SKryssref: 4HN08

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
864NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranadapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse7 / 16-24
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 Krantilkobling Rør ytre diameter 3/8 tommer - pakke med 10 | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10polypropylenHvitTube9 grader til 150 grader F3 / 8 "101 011 NOK
JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Krantilkobling Rør ytre diameter 1/4 tomme - pakke med 10 | AB4BQR 1WTU4 PP3208U7W-PK10polypropylenHvitTube9 grader til 150 grader F1 / 4 "10985NOK
JOHN GUEST CI-3212U7-S Koblingskran - Pakke med 10 | AD8ACV 4HN09 CI-3212U7-SAcetal kopolymerGråRør x MNPT-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "10915NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST CI-3208U7-S koblingskran - pakke med 10 stk
864NOK /pakke