JOBOX PAC1357002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GEN

JOBOX PAC1357002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, svart, aluminium

Vare: CM9GEN Modell: PAC1357002
11 232 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover lastebil
FARGESvart
FinishPulverlakk
GassjokkJa
HåndteringsstilPush Button
Høyde15.125 "
Lengde70 "
LokkstilEnkelt lokk
LåsesystemTastet
MaterialeAluminum
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet9.1 cu. ft.
typenFull Size
Bredde21 "

Produktdetaljer:

Jobox PAC1357002 crossover lastebilboks er egnet for å holde store verktøy og tung last. Den har en selvhevende lokkmekanisme for praktisk betjening og kraftige gassfjærer for enkel løfting av lokket. Jobox 70-tommers crossover lastebilboks med full størrelse og lavprofildesign er også tilgjengelig i et lyst aluminiumsalternativ.

Egenskaper:

  • Den har et GearLock-låsesystem og RSL-stivt strukturelt lokk for å motstå opp til 1000 lbs lirkekraft.
  • Denne enheten leveres med endemonterte trykknapplåser som gjør at boksen kan låses/låses opp fra hver side.
  • Den leveres integrert med et trepunkts låsesystem for å skape en tett forsegling og overlegen lirkemotstand og et stållåsdeksel for å beskytte låsesystemet mot støv og fuktighet.
  • Denne enheten har et laminert 3-lags stivt strukturelt lokk for å gi overlegen styrke, sikkerhet og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med trykknapplåser?

A. Trykknapplåser er mekaniske låser som tilbyr bekvemmeligheten med nøkkelfri adgangskontroll for tyveribeskyttelse.

Q. Hva er bruken av svart pulver-finish?

A. JOBOX PAC1357002 svart pulver-finish er bakt ved høyere temperaturer for å oppnå et jevnt tøft belegg og gir overlegen korrosjons- og ripebestandighet.

Sp. Inkluderer denne enheten maskinvare?

A. Ja, modell PAC1357002 inkluderer støtteben for stabilitet, et monteringssett og maskinvare for rask installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX PAC1357000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, lys, aluminium | AC3RYP 2VUY4 PAC135700070 "21 "15.125 "Tastet9.1 cu. ft.BrightAluminum8 221 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PAC1357002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, svart, aluminium
11 232 NOK / enhet