JOBOX PAC1357000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, lys, aluminium | AC3RYP 2VUY4

JOBOX PAC1357000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, lys, aluminium

Vare: AC3RYP Modell: PAC1357000Kryssreferanse: 2VUY4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 736 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover lastebil
FARGEBright
FinishKlarlakk
GassjokkJa
HåndteringsstilPush Button
Høyde15.125 "
LåsemekanismeBoremotstandsdyktige trykknapplåser
Lengde70 "
LokkstilEnkelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolt-på
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet9.1 cu. ft.
typenFull Size
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.67
Skipets høyde (cm)43.5
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)50.48
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX PAC1357000 crossover lastebilboks tilbyr overlegen sikkerhet for verktøy og utstyr. Den har et Gear-Lock-låsesystem, RSL-stivt strukturelt lokk og høystyrkekropp som kan motstå opptil 1000 lb lirkekraft for å forhindre skade på det indre innholdet.

Egenskaper:

  • Den har et enkelt lokkdesign som gir tilgang til innsiden av esken og har lett plass til store og lange gjenstander.
  • Denne enheten leveres med selvjusterende låsepinner som svinger fra side til side og låser lokket på plass.
  • Den leveres med innebygde oppbevaringsbokser i begge ender for å oppbevare mindre gjenstander og et 4-roms skyvebrett for lagringsfleksibilitet.
  • Denne enheten kommer videre med trykknapplåser for enkel tilgang og et selvhevende lokk for praktisk betjening.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med deksler i aluminium med diamantmønster?

A. JOBOX crossover lastebilbokser har et karosserideksel i diamantmønster i aluminium som gir styrke og stivhet og er lett for å tillate enkel mobilitet. Den tilbyr også beskyttelse og trekkraft i krevende applikasjoner.

Q. Hva er formålet med gassfjærbeskyttere?

A. Gassfjærbeskyttere hjelper til med å løfte og kontrollere lokket på en sikker måte og forhindre skade på gassfjærene fra forskyvning av kasselast.

Q. Hvordan installerer jeg denne crossover lastebilboksen?

A.

  • Enheten inkluderer to sett med skumtape for å forhindre riper på lastebilen under installasjonen.
  • For å gjøre dette, trekk av baksiden, og plasser deretter skumpakningene på baksiden av verktøykassen på begge sider for å legge til nok polstring for motstand mot riper.
  • Plasser nå verktøykassen på baksiden av lastebilen, og sørg for god klaring mellom lokket og vinduet.
  • Enheten leveres med standard J-bolter for hurtigfeste av verktøykassen.
  • Sørg for at enheten er sentrert, og merk deretter monteringshullene for montering av J-bolter nær leppen på lastebilen og inne i verktøykassen.
  • Bor nå hull med en 3/8 borkrone og fest enheten med J-boltene flate skiver og sekskantmuttere med en 9/16 skiftenøkkel eller skralle.
  • Verktøykassen er nå klar for oppbevaring av dusinvis av verktøy og utstyr.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX PAC1357002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GEN PAC135700270 "21 "15.125 "Tastet9.1 cu. ft.SvartAluminum11 232 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PAC1357000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70 x 21 x 15.125 tommer størrelse, lys, aluminium
7 736 NOK / enhet